TFM-125-32-S-D-LC 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 16個入 SAMTEC 69283998

基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 16個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(16個)注文コード69283998品番TFM-125-32-S-D-LC
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

Samtec TFM シリーズヘッダは、50 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2714アズワン品番65-7672-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする