曜日別特売
LSHM-130-02.5-L-DV-A-S-TR 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 575個入 SAMTEC 69284287

基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 575個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(575個)注文コード69284287品番LSHM-130-02.5-L-DV-A-S-TR
参考基準価格(税別)¥595,000販売価格(税込)¥648,780
販売価格(税別)
589,800
仕様●入数:1リール(575個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8843アズワン品番65-7692-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする