曜日別特売
LSS-130-01-L-DV-A-K-TR 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.635mm 2列 1セット 550個入 SAMTEC 69284314

基板接続用ピンヘッダ 60極 0.635mm 2列 1セット 550個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(550個)注文コード69284314品番LSS-130-01-L-DV-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥380,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800
仕様●入数:1リール(550個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8887アズワン品番65-7701-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする