SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 1セット 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
69284445
品番
TFC-103-02-L-D-K-TR
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TFC-103-02-L-D-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5912
アズワン品番
65-7682-68
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表