曜日別特売
61307221821 基板接続用ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列 1セット 40個入 WURTH ELEKTRONIK 69284725

基板接続用ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列 1セット 40個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(40個)注文コード69284725品番61307221821
参考基準価格(税別)¥25,700販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:72●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9500アズワン品番65-7485-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする