WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 7極 1.5mm 1列 1セット 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
69284768
品番
648107131822
参考基準価格(税別)
¥314,000
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 6T 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:7●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8750
アズワン品番
65-7527-24
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表