TFM-104-02-L-DH 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 48個入 SAMTEC 69285118

基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 48個入

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1セット(48個)注文コード69285118品番TFM-104-02-L-DH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

Samtec TFM シリーズヘッダは、8 つのコンタクトピンが付いた 1.27 mm Tiger Eye の高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様●入数:1チューブ(48個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2664アズワン品番65-7671-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする