HTST-108-01-T-DV 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 20個入 SAMTEC 69285188

基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(20個)注文コード69285188品番HTST-108-01-T-DV
参考基準価格(税別)¥7,380販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

Samtec HTST シリーズ高温度シュラウド Terminal ストリップです。Terminal Material難燃性等級は UL94V-0 です極性化ノッチ 定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ

仕様●入数:1チューブ(20個入り)●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6769アズワン品番65-7677-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする