WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 57個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(57個)
注文コード
69285197
品番
613008216921
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(57個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9381
アズワン品番
65-7485-34
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表