曜日別特売
T2M-104-01-L-D-RA-WT 基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 2列 SAMTEC 69285240

基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69285240品番T2M-104-01-L-D-RA-WT
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

Samtec コネクタヘッダスルーホールは、ライトアングル 8 ポジション( 0.079 インチ( 2.00 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数: 8 行数 2.

仕様●シリーズ:T2M-104-01-L-D-RA-WT●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5904アズワン品番65-7692-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする