曜日別特売
PET-08-02-L-VT 基板接続用ピンヘッダ 8極 6.35mm 1列 SAMTEC 69285416

基板接続用ピンヘッダ 8極 6.35mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69285416品番PET-08-02-L-VT
参考基準価格(税別)¥3,990販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

Samtec 8 ポジションヘッダには、0.250 インチ( 6.35 mm )のオスブレード sConnector はんだスルーホールがあります。コネクタタイプヘッダ、オスブレード ポジション数: 8 ピッチ: 0.250 インチ( 6.35 mm ) 取り付けタイプ:スルーホール 行数 1 終端:はんだ

仕様●シリーズ:PET-08-02-L-VT●ピッチ:6.35mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8954アズワン品番65-7682-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする