653009117322 基板接続用ピンヘッダ 9極 1.25mm 1列 1セット 46個入 WURTH ELEKTRONIK 69285434

基板接続用ピンヘッダ 9極 1.25mm 1列 1セット 46個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(46個)注文コード69285434品番653009117322
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:9●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8894アズワン品番65-7527-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする