曜日別特売
216759-2037 基板対ケーブル 日本モレックス(molex) 69285818

基板対ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69285818品番216759-2037
参考基準価格(税別)¥62,800販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

Molex オフザシェルフ( OTS ) Extreme Guardian オーバーモールドアセンブリ(ロックねじ付き)には、2 回路及び 3 回路のサイズがあります。50.0 → 60.0 A の電流に対応可能 コネクタロックねじ 固定用タングオン端子 極性かん合部

仕様●シリーズ:EXTreme Guardian●シリーズ番号:216759-2037●ケーブル長:2m●コード番号:223-1887アズワン品番65-7419-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする