曜日別特売
214770-0520 基板対ケーブル 1袋 10個入 日本モレックス(molex) 69286238

基板対ケーブル 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード69286238品番214770-0520
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Molex 214770 シリーズは、長さ 2 m の 1 列 5 回路 Micro-Fit 3.0 メス対 Micro-Fit 3.0 メスオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリです。ケーブルタイプ: UL 2464 金属りん青銅製 RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●シリーズ:Micro-Fit●シリーズ番号:214770●ケーブル長:2m●コード番号:228-6912アズワン品番65-7435-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする