曜日別特売
216010-1031 基板対ケーブル 1袋 10個入 日本モレックス(molex) 69286290

基板対ケーブル 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード69286290品番216010-1031
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様●シリーズ:Super Sabre●CN1:スーパーサーベル●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:スーパーサーベル●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:217-3794アズワン品番65-7371-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする