曜日別特売
2181100500 基板対ケーブル 1袋 50個入 日本モレックス(molex) 69286457

基板対ケーブル 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)仕様●シリーズ:PicoBlade●シリーズ番号:218110●ケーブル長:75mm●コード番号:224-8415注文コード69286457品番2181100500
参考基準価格(税別)¥31,700販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズオス - オスケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタ入りで、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソースが減少します ピン対ピンマップの設定 ハロゲンフリー スズめっき終端

仕様●シリーズ:PicoBlade●シリーズ番号:218110●ケーブル長:75mm●コード番号:224-8415アズワン品番65-7424-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする