曜日別特売
218396-1033 基板対ケーブル ピッチ:1.5mm 日本モレックス(molex) 69286764

基板対ケーブル ピッチ:1.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●シリーズ:Pico-SPOX●シリーズ番号:218396●線間ピッチ:1.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:250 V●定格電流:2.5 A●使用温度範囲:-10 → +105 ℃●コード番号:232-6327注文コード69286764品番218396-1033
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
仕様●シリーズ:Pico-SPOX●シリーズ番号:218396●線間ピッチ:1.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:250 V●定格電流:2.5 A●使用温度範囲:-10 → +105 ℃●コード番号:232-6327アズワン品番65-7379-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする