曜日別特売
ASR-010D AsReader 1次元バーコード対応 ASR-010D アスタリスク 69286796

AsReader 1次元バーコード対応 ASR-010D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード69286796品番ASR-010D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

AsReaderシリーズのASR-010Dは、iPhone7、iPhone7Plus、iPhone6、iPhone6Plus、iPhone6s、iPhone6sPlus、iPhone5、iPhone5s、iPhone SE、第5、6世代 iPod touch に装着して利用できるケース型のバーコードリーダーです。
Lightning接続する他の端末への利用や、後継機などへの対応を加味した、本体部とケース部を分離したセパレート構造になっています。
UPC/EAN/JANやCODABAR、ITFなど主要なコードをはじめ様々な1次元バーコードに対応しています。

商品タイプワイヤレスインターフェースMFi on Lightning読取方式CCD linear image sensor 1500Pixel(離し読取)対応コードJAN、UPC/EAN、CODE11、CODE39、CODE93、CODE128、ITF(INTERLEAVED 2of5)、DISCRETE 2of5、CHINESE 2of5、MATRIX of5、CODABAR(NW-7)、MSI、GS1 DATABAR OMNIDIRECTIONAL、GS1DATABAR LIMITED、GS1DATABAR EXPANDED質量(g)約65(電池含む)分解能(mm)0.127耐衝撃性1.5m(6面 4edge、各1回)幅(mm)63.7高さ(mm)9.7付属品Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル、取り付け方マニュアル仕様【読み取り距離】70~210mm、AsReader Care(安心サポートパック)/なし材質ポリカーボネイト適合規格Apple MFi/FCC/CE対応OSiOS8.0~9.3.3(9.2.x除く)対応機種iPhone7/7Plus/6/6Plus/6s/6sPlus/5/5s/SE/iPod touch/wiphoneセット保護等級IP52準拠光源赤色LEDバッテリー内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh表示LED接続(青点灯)/読み取り中(青点滅)/充電中(赤点灯)/充電完了(赤点灯から消灯)動作温湿度範囲-10~45℃、20~85%RH(ただし充電は0℃以上)保存温湿度範囲-20~60℃/10~95%RH充電時間(時間)約2(内蔵バッテリー)充電方式Magconnケーブルキー2トリガキーRoHS指令(10物質対応)対応読取角度(°)ピッチ:±65°、ロール:±25°、スキュー:±50°
注意
※バーコードリーダー本体のみの注文となっており、ご使用いただくにあたり別途ケースの購入が必要となります。
ケースを装着せずご使用すると端末とリーダーの接続が不安定になり使用が出来兼ねます。

商品説明動画

AsReader紹介
AsReaderプロモーション
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする