曜日別特売
218509-1044 基板対ケーブル ピッチ:2mm 日本モレックス(molex) 69287026

基板対ケーブル ピッチ:2mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●シリーズ:Milli-Grid●シリーズ番号:218509●線間ピッチ:2mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:125 V●定格電流:2 A●ケーブルタイプ:丸型●使用温度範囲:-10 → +105 ℃●コード番号:235-6729注文コード69287026品番218509-1044
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
仕様●シリーズ:Milli-Grid●シリーズ番号:218509●線間ピッチ:2mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:125 V●定格電流:2 A●ケーブルタイプ:丸型●使用温度範囲:-10 → +105 ℃●コード番号:235-6729アズワン品番65-7369-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする