曜日別特売
36921-0310 基板対ケーブル ピッチ:3.96mm 日本モレックス(molex) 69287130

基板対ケーブル ピッチ:3.96mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●シリーズ:L1NK 396●シリーズ番号:36921●CN1:L1NK 396●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:L1NK 396●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:3.96mm●外被色:黒●ケーブル長:1m●定格電圧:600 V dc●定格電流:13 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:191-8039注文コード69287130品番36921-0310
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●シリーズ:L1NK 396●シリーズ番号:36921●CN1:L1NK 396●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:L1NK 396●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:3.96mm●外被色:黒●ケーブル長:1m●定格電圧:600 V dc●定格電流:13 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:191-8039アズワン品番65-7436-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする