691213500002 基板用端子台 2135シリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK 69288950

基板用端子台 2135シリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
注文コード
69288950
品番
691213500002
参考基準価格(税別)¥86,800販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
¥85,980
仕様
●極数:2●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:2135●長さ:11.36mm●コード番号:190-8578
アズワン品番
65-7730-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする