曜日別特売
XSA2-22P-5D2B XSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/めねじタイプ SMC 69289457

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/めねじタイプ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個仕様オリフィス径:(2) Φ3、継手サイズ:(2) 1/4、継手の種類:(P) Rcめねじ、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(5) DC24注文コード69289457品番XSA2-22P-5D2B
参考基準価格(税別)¥26,730販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New]
最低使用圧力:1×10-6Pa(abs)
リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s
2種の継手を用意
消費電力:最大25%削減
質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg

電圧(V)(5) DC24リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)3継手Rcめねじバルブサイズ(2) サイズ2仕様オリフィス径:(2) Φ3、継手サイズ:(2) 1/4、継手の種類:(P) Rcめねじ、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)リード線取出方向特殊(B) 180°継手口径1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする