曜日別特売
Y02C400WH 4個口コーナータップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69291793

 

Y02C400WH 4個口コーナータップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69291793
Y02C400WH 4個口コーナータップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69291793

4個口コーナータップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69291793品番Y02C400WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180度動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。

材質ポリカーボネートホワイト質量(g)50コンセント個数4コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×14×55機能耐トラ あり、絶縁カバーありアズワン品番65-0530-76プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする