曜日別特売
ZB0020-K15L-FA-L4 ZB - 小型真空ユニット/単体 SMC 69292248

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZB - 小型真空ユニット/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法L形プラグコネクタリード線付仕様ノズル呼び径:(00) なし、排気形式:(0) 真空ポンプシステム用(サイレンサなし)、供給弁・破壊弁組合せ:(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)、供給弁・破壊弁 リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、手動操作:(-) ノンロックプッシュ式、圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様:(FA) 真空用圧力スイッチ[-100~100、NPN2出力(単位切換機能付)]、真空用圧力スイッチ用コネクタ付リード線:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要注文コード69292248品番ZB0020-K15L-FA-L4
参考基準価格(税別)¥27,610販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能

定格電圧(V)(5) DC24ボディ形式(2) 単体(PV,PD個別ポート)真空(V)ポート(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)リード線取出方法L形プラグコネクタリード線付手動操作方式ノンロックプッシュ式仕様ノズル呼び径:(00) なし、排気形式:(0) 真空ポンプシステム用(サイレンサなし)、供給弁・破壊弁組合せ:(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)、供給弁・破壊弁 リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、手動操作:(-) ノンロックプッシュ式、圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様:(FA) 真空用圧力スイッチ[-100~100、NPN2出力(単位切換機能付)]、真空用圧力スイッチ用コネクタ付リード線:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要オプション(-) オプションなし供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズ圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様真空用圧力スイッチ;圧力範囲:-100~100kPa;NPN2出力単位切換機能付真空用圧力スイッチコネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする