曜日別特売
ZB0020-K15LO-C2 ZB - 小型真空ユニット/単体 SMC 69292309

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZB - 小型真空ユニット/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法L形プラグコネクタコネクタなし仕様ノズル呼び径:(00) なし、排気形式:(0) 真空ポンプシステム用(サイレンサなし)、供給弁・破壊弁組合せ:(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)、供給弁・破壊弁 リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、手動操作:(-) ノンロックプッシュ式、圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様:(-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし、真空用圧力スイッチ用コネクタ付リード線:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)注文コード69292309品番ZB0020-K15LO-C2
参考基準価格(税別)¥16,230販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能

定格電圧(V)(5) DC24ボディ形式(2) 単体(PV,PD個別ポート)真空(V)ポート(C2) ストレートΦ2ワンタッチ管継手(ミリサイズ)リード線取出方法L形プラグコネクタコネクタなし手動操作方式ノンロックプッシュ式仕様ノズル呼び径:(00) なし、排気形式:(0) 真空ポンプシステム用(サイレンサなし)、供給弁・破壊弁組合せ:(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)、供給弁・破壊弁 リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、手動操作:(-) ノンロックプッシュ式、圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様:(-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし、真空用圧力スイッチ用コネクタ付リード線:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)オプション(-) オプションなし供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズ圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様なし真空用圧力スイッチコネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする