1071209 基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 5.08mmピッチ 1列 9極 1袋 145個入 フエニックス・コンタクト 69292364

基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 5.08mmピッチ 1列 9極 1袋 145個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(145個)注文コード69292364品番1071209
参考基準価格(税別)¥145,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -40 → 105 ℃ 絶縁材: LCP GF 定格電圧( III/2 ) 320 V

仕様●極数:9●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7033アズワン品番65-7629-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする