YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
シャンデリア球25W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
口金
E26
ガラス色
フロスト
注文コード
69293622
品番
C372625F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
口金・色・ガラス色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途
店舗などの装飾照明に最適
口金
E26
高さ(mm)
100
質量(g)
19
径(Φmm)
37
消費電力(W)
25
定格寿命(時間)
1500
ガラス色
フロスト
RoHS指令(10物質対応)
対応