YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
シャンデリア球25W
ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途
店舗などの装飾照明に最適
消費電力(W)
25
定格寿命(時間)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口金
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69293586
C321225W
E12
ホワイト
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
69293595
C321425C
E14
クリア
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
69293604
C321725F
E17
-
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
69293613
C372625C
E26
クリア
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
69293622
C372625F
E26
-
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください