曜日別特売
ZCDUKC10-25D-M9BM ZCUK/ZCDUK - 真空用フリーマウントシリンダ SMC 69295565

ZCUK/ZCDUK - 真空用フリーマウントシリンダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)25ポートねじの種類(-) M5x0.8注文コード69295565品番ZCDUKC10-25D-M9BM
参考基準価格(税別)¥13,920販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能

チューブ内径(Φmm)10オートスイッチ種類無接点オートスイッチ/グロメット/ランプ付/2線式/横取出/リード線1m/適用電圧:DC24V(DC10~28V)ストローク(mm)25ポートねじの種類(-) M5x0.8仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、真空側配管方法/ロッド先端形状:(C) キャップ配管/おねじ、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し形式キャップ配管/おねじリード線(m)(M) 1オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ有無オートスイッチ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする