チューブ内径(Φmm)10オートスイッチ種類2色表示/無接点オートスイッチ/グロメット/ランプ付/2線式/縦取出/リード線0.5m/適用電圧:DC24V(DC10~28V)ストローク(mm)5ポートねじの種類(-) M5x0.8仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、真空側配管方法/ロッド先端形状:(C) キャップ配管/おねじ、オートスイッチ:M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し形式キャップ配管/おねじリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付オートスイッチ有無オートスイッチ付