ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
結束バンドベース Q 長さ 30mm 幅 30 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
69296519
品番
151-10912 QM30-PA66-BK
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじ固定式 Q シリーズケーブルタイマウント
仕様
●色:黒●ケーブル 結束長さ:5.1mm●長さ:30mm●幅:30 mm●固定穴径:4.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:Q●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:753-8546
アズワン品番
65-7478-94