曜日別特売
ZFC1A-X04 ZFC - インラインエアフィルタ SMC 69296694

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZFC - インラインエアフィルタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)1/8"注文コード69296694品番ZFC1A-X04
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)

適合チューブ外径(Φmm)1/8"適合チューブ外径(inch)1/8ボディサイズ(1) ボディサイズ:5L/min - ろ過面積:140mm^2オーダーメイド仕様ろ過度:10μm仕様オーダーメイド仕様:(-X04) ろ過度:10μmオプション(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする