曜日別特売
DPNA-16 固定キット Festo 69296695

固定キット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69296695品番DPNA-16
参考基準価格(税別)¥8,980販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

Festo マルチポジションキット DPNA-16 ( ADN コンパクトシリンダ用)は、腐食耐性分類 CRC 2 で中程度ねじサイズ: 16 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 33 g 材料
銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)

仕様●メーカーシリーズ:DPNA-16●内径サイズに合わせる:16mm●製品タイプ:取り付けキット●コード番号:203-0770アズワン品番65-8013-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする