曜日別特売
ZFC3B ZFC - インラインエアフィルタ SMC 69296764

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZFC - インラインエアフィルタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)5/32"注文コード69296764品番ZFC3B
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)

適合チューブ外径(Φmm)5/32"適合チューブ外径(inch)5/32ボディサイズ(3) ボディサイズ:10L/min - ろ過面積:470mm^2オーダーメイド仕様標準仕様オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なしオプション(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする