曜日別特売
SHS-500 ステンレス製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工 69297378

ステンレス製 ケーブルラック ストレート型ラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個幅(mm)500種類SH70H注文コード69297378品番SHS-500
参考基準価格(税別)¥48,700販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

直線型のラックです。(本体)

材質SUS304幅(mm)500種類SH70H自重(kg)10.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする