ステンレス製 ケーブルラック ストレート型ラック

ステンレス製 ケーブルラック ストレート型ラック - カナフジ電工ステンレス製 ケーブルラック ストレート型ラック - カナフジ電工

直線型のラックです。(本体)

材質SUS304内容量1個
全17種類を絞り込む
幅(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
種類
自重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69297335SHS-10001000SH70H17.1
75,200
74,980
82,478(税込)
翌日出荷
返品不可
69297351SHS-200200SH70H7.8
41,500
40,980
45,078(税込)
翌日出荷
返品不可
69297360SHS-300300SH70H8.6
43,500
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
返品不可
69297369SHS-400400SH70H9.5
45,800
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
返品不可
69297378SHS-500500SH70H10.4
48,700
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
返品不可
69297387SHS-600600SH70H11.3
50,900
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
返品不可
69297396SHS-700700SH70H13.7
58,100
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
返品不可
69297405SHS-800800SH70H14.8
64,500
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
返品不可
69297421SLS-10001000SL100H21
84,600
83,980
92,378(税込)
翌日出荷
返品不可
69297430SLS-12001200SL100H22.9
112,000
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
返品不可
69297439SLS-200200SL100H11
53,100
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
返品不可
69297448SLS-300300SL100H12.3
55,100
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
返品不可
69297457SLS-400400SL100H13.2
57,300
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
返品不可
69297466SLS-500500SL100H14
59,200
58,980
64,878(税込)
翌日出荷
返品不可
69297475SLS-600600SL100H14.9
62,400
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
返品不可
69297491SLS-700700SL100H17.4
65,800
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
返品不可
69297500SLS-800800SL100H18.5
76,000
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする