アーム[作業工具]
アームステンレススリーブ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
適合径(Φmm)
ワイヤー:5
ワイヤー:1.5
ワイヤー:2
ワイヤー:3
ワイヤー:4
ワイヤー:5
ワイヤー:6
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
69298827
品番
SS-5.0
参考基準価格(税別)
¥8,020
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
圧着はアームスエージャー(アームステンレススリーブ用)をお使いください。
電食・腐食に強いステンレス製です!
トラスコ品番
855-1416
使用可能機種
SS-HS5・SHS-6HB・SHS6-100V・SH6-MH100
破断荷重(kg)
(アームスエージャーとアームオーバルスリーブでワイヤー1本使用時)1898
適合径(Φmm)
ワイヤー:5
再生紙使用マーク
適合