※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個定格電圧(V)(5) 24 DC仕様ノズル呼び径:(07) o0.7、供給弁・破壊弁組合せ:(J) 供給弁(N.C.) & 破壊弁(なし)、圧力センサ/真空用デジタル圧力スイッチ仕様:(B) 真空用デジタル圧力スイッチ(0 ~ -101,NPN 2出力(SI単位固定))、供給弁・破壊弁・真空用デジタル圧力スイッチコネクタ仕様:(L) 供給弁・破壊弁用(コネクタタイプ:L型プラグコネクタ/コネクタ付リード線付)/圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付、マニホールド個別SUP仕様:(-) オプションなし、マニホールド共通破壊圧力供給仕様:N注文コード69299047品番ZK2C07J5BLA-06
参考基準価格(税別)¥27,610販売価格(税込)¥27,478販売価格(税別)
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用