M&H
ZM1631-65 H4/HS1型 LEDヘッドライトバルブ 6500K
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
69303237
品番
ZM1631-65
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
2輪車用電球専門メーカーのM&Hマツシマと4輪車用LEDヘッドライト製造ブランドのZRAYが2輪ユーザーのために共同開発した信頼のLEDヘッドライト
用途
DC(直流)12V二輪車専用 ※AC(交流)電源車は使用不可
定格:12V20/20W (ハイ/ロー)
光束:1400/1200 Lm(ハイ/ロー)
色温度:6500 K(純白色)
一般保証:お買い上げ日より1年
ヒートシンク部、冷却ファン部、ドライバーユニットは防水仕様
注意
※取り付け確認済み車両
リード125(JF45)
VTR250/F('09~)
フュージョン('06~)
CB400スーパーフォア('03~)
CB400スーパーボルドール
VFR400Z
VF750F
CB1100
CB1300スーパーフォア(SC54)
CB1300スーパーボルドール
CB1300スーパーツーリング
シグナスX/SR(28S/SE44J)
マジェスティS
MT-25(ステー一部加工)
MT-3(ステー一部加工)
ドラッグスター400
MT-07
MT-09
YZF1000Rサンダーエース
アドレス110(4スト CE47)
グラストラッカー
スカイウェイブ250(CJ45)
イナズマ
GSR750
GSX-S1000
GSX1400(後付ビキニカウル付き)
Z125/PRO(車両電源特性のためアイドリング時動作不安定、チラつき有り)
ZZR400
W800
GPZ900R
ZRX1100
ZZR1100(D)
ZRX1200DAEG
1400GTR