曜日別特売
R15P-BS-2 耐震仕様ラックパーツ 接合支持ブラケット カナフジ電工 69315280

耐震仕様ラックパーツ 接合支持ブラケット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個B180注文コード69315280品番R15P-BS-2
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

※(指定色も承ります)
※この金具により耐震補強できるものではありません。
1 .縦ラックに穴加工せず、自由な位置で横引きラックと容易に接続できます。2 .縦ラックと横引きラックのワイドが異なっても接合可能です。※(指定色も承ります)※この金具により耐震補強できるものではありません。

用途1 .各種サイズの縦ラックと横引きラックの接合支持ブラケットとして使用し、ケーブル分岐が容易にできます。2 . P-BS2タイプは同じ幅のラックを挟み込みで支持できますA151B180高さ(mm)対応縦ラック:150種類エポ・ ポリ系粉体塗装仕上D30C162
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする