曜日別特売
96692 HIGHSIDER バーエンドミラー DAYTONA(デイトナ) 69315523

 

96692 HIGHSIDER バーエンドミラー DAYTONA(デイトナ) 69315523
96692 HIGHSIDER バーエンドミラー DAYTONA(デイトナ) 69315523
96692 HIGHSIDER バーエンドミラー DAYTONA(デイトナ) 69315523
96692 HIGHSIDER バーエンドミラー DAYTONA(デイトナ) 69315523

HIGHSIDER バーエンドミラー

(1件のレビュー)
取扱い終了
ブラック
タイプコネロ
内容量1個注文コード69315523品番96692
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000

●左右共通で使用可能。
●材質:アルミ削り出し
精細な削り加工を入れたミラーヘッドのシルバーとブラックアルマイトのコントラストがスタイリッシュ。
●鏡面はクリアミラー
●ECE規格をクリアした認証番号付。

仕様汎用アダプター付属、左右共通で使用可能材質アルミ削り出しブラックサイズ汎用アダプター付属で貫通タイプのハンドル(内径Φ12.0?Φ22.0)に適合。タイプコネロ
注意
※ハンドルを左右に切り車両やレバーに接触しないことを確認のうえ、ご使用ください。※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品説明動画

ドイツ生まれのバーエンドミラー_HIGHSIDER_CONERO_180
ドイツ生まれのバーエンドミラー_HIGHSIDER_VICTRY_176
ドイツ生まれのバーエンドミラー_HIGHSIDER_FERRARA2_177
ドイツ生まれのバーエンドミラー_HIGHSIDER_MONTANA_178
この動画は、1が参考にしています。
ドイツ生まれのバーエンドミラー_HIGHSIDER_ACTION_179
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69315566
2025-06-24
用途: バーエンドミラーの交換
タカハシ工芸建設業・工事業

XSR-900GPのバーエンドミラーの交換のため、ハイサイダーを選びました。デザインが気にいり、これにしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする