三和化研工業
サスティナプリート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
69318226
品番
-
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カバーは次亜塩素酸での清拭が可能です。
低反発と高反発のリバーシブル構造で、高い体圧分散性を発揮します。
材質
マット/ウレタンフォーム、カバー表地/ポリエステル・ポリウレタン
質量(kg)
5.4
タイプ
83cm幅用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
830×1910×80
松吉医科器械コード
24-4778-00