三和化研工業
サスティナプリート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1枚
注文コード
69318235
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥85,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カバーは次亜塩素酸での清拭が可能です。
低反発と高反発のリバーシブル構造で、高い体圧分散性を発揮します。
材質
マット/ウレタンフォーム、カバー表地/ポリエステル・ポリウレタン
質量(kg)
5.9
タイプ
91cm幅用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
910×1910×80
松吉医科器械コード
24-4778-01