- LAMBDA Ezy Superior MKS(三ヶ島) 69320186

LAMBDA Ezy Superior

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シルバー
内容量1ペア注文コード69320186品番-
参考基準価格(税別)¥11,780販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

縦に大きな踏み面と、吸盤状のグリップが特徴で、FATBIKEにもフィットする大型フラットペダル
オートマチックリターンメカニズムにより工具不要でペダルを簡単に脱着できるMKSオリジナル機構「イージースーペリア」を採用
輪行にはもちろん、盗難防止にも最適
街乗りからオフロードまでを推奨した両面踏みタイプのデザイン
夜間の走行も安心なリフレクター装備
外したペダルの携帯に便利なポーチ付き

用途オフロード、街乗りシルバー仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム/ダイキャスト質量(g)487(ペア)ベアリングボール踏面幅(mm)(横)78×(前後)119
注意
※Ezy SuperiorシリーズとEzyシリーズ(付属のパーツをはめ込んで固定するタイプ)とは互換性がありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする