真空(V)ポート(08) o8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)コネクタ仕様集中配線仕様備考(プラグイン);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.真空用圧力スイッチ真空用圧力スイッチ;圧力範囲:-100~100;PNP2出力,単位切換機能付仕様供給弁・破壊弁組合せ:(K) 供給弁(N.C.) & 破壊弁(N.C.)、圧力センサ/真空用デジタル圧力スイッチ仕様:(H) 真空用デジタル圧力スイッチ(-100 ~ 100,PNP 2出力(単位切換機能付き))、供給弁・破壊弁・真空用デジタル圧力スイッチコネクタ仕様:(C) 供給弁・破壊弁用(コネクタタイプ:集合配線仕様(プラグイン)/コネクタ付リード線なし)/圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付、ポンプシステムPEポートめねじ仕様:(-) オプションなし、個別破壊圧力供給(PD)ポート付:(P)オプションa:オプションなし、b:破壊流量調整ニードルドライバ操作型ロングロックナット、c:マニホールド共通破壊圧力供給(PD)ポート付定格電圧(V)(5) 24 DC