曜日別特売
- CAGE CLIP MKS(三ヶ島) 69320502

CAGE CLIP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズS
内容量1ペア注文コード69320502品番-
参考基準価格(税別)¥3,440販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ステンレスの線材を採用し、サビに強く軽やかで美しいフォルムのトゥクリップ
ひとつひとつハンドメイド溶接をした逸品
鋭角な部分がない丸断面の線材を使用し、靴への当たりも優しい設計
ストラップとの併用タイプ
軽やかで美しいフォルムは普段使いの自転車やツーリング車にフィット

用途ロード、ツーリング、街乗り付属品取り付けネジセット、六角レンチ材質ステンレス長さ(mm)足の甲:74寸法(mm)トゥ突き出し:44.8ステンレスサイズS寸法(幅W×高さH)(mm)58×41.5
注意
※ストラップは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする