3M(スリーエム)
シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用 79SX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(7巻)
1パック(5巻)
1パック(7巻)
1パック(8巻)
1パック(6巻)
テープ幅(mm)
18
24
18
15
21
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(7巻)
注文コード
69325682
品番
79SX 18X18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
ガラス・サッシのシーリングマスキング用の和紙マスキングテープです。直線性を重視し、ヨレにくく、まっすぐ貼りやすいテープです。多少の結露や湿潤面でも接着出来ます。
用途
ガラス・サッシのシーリングマスキング
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
18
基材
和紙
主な用途
ガラス・サッシ用
色
青
粘着剤
アクリル系
粘着力
1.3N/cm
厚さ(mm)
0.09
テープ厚さ(mm)
0.09
引張強度(N/cm)
34
再剥離
可能
注意
※テープを貼る表面が汚れていると十分な接着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。