曜日別特売
- 三角コーン スタンダード モノタロウ 69326206

 

- 三角コーン スタンダード モノタロウ 69326206
- 三角コーン スタンダード モノタロウ 69326206
- 三角コーン スタンダード モノタロウ 69326206
モノタロウ

三角コーン スタンダード

(147件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1セット(20本)
内容量1セット(20本)注文コード69326206品番-
販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。
高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。

用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。材質低密度ポリエチレン(LDPE)デザイン無地種類スタンダード高さ(mm)約700幅(mm)約380質量(g)約700
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※コーンベッド部は約Φ293mmです。
※風などで飛ばないよう別売のコーンベッドなどを使用してください。
※火の気のある場所や高温多湿の場所は避けて保管してください。
※リサイクル樹脂のため、色ムラや樹脂などの粒が混ざることがあります。
※退色、劣化の原因となるので、ご使用にならない時は屋内で保管してください。

商品説明動画

三角コーン.
この動画は、40が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:147
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-17
用途: 駐車場の安全管理に使用
アビタシオン辰己不動産業

コーンの重りとバーの組み合わせで使用しています。
目立つ事により安全が確保出来ます。
耐久性もそれなりにあり助かっています。

2026-03-09
用途: 駐車場の規制
LSKサービス業

今までホームセンターで購入したものを使用していましたが劣化により割れてきたので交換用として購入。柔らかい素材で軽く、いい感じ。耐久性がどれだけあるのかはこれからです。

2026-03-18
用途: 建設新築現場
建設業・工事業

黄色20個セットを購入したのですが、三角コーンの頭部が太く今までのコーンバーのかかりが浅くコーンバーの端部を大サイズに交換しないとすぐにコーンバーが落ちてしまう。

対象商品 : 69326215
2025-12-22
用途: 建物管理の立入禁止対策
不動産業

使い始めたばかりなので、どれくらいもつのかはまだわかりません。
黄色のバラ売りを希望していたのですが20本セットしかなく、やむなく赤にしましたが、そこはちょっと残念でした。

2026-02-25
用途: 現場の出入り口
芝口工務店建設業・工事業

材質が柔らかいため柔軟度が高い 色もカラフルで建築現場のやぼったさがない

2026-02-19
用途: 駐車場のバリケード
運輸・通信業

以前の物は、強風時に壊れてしまいましたが、これは強度が強そうです。予備にも購入しておきました。

対象商品 : 69326215
2025-10-25
用途: 注意喚起の為

安くて良いのですが、安いのでそれなりに厚みが薄く基本的には外に出したままなので、紫外線の影響により経年劣化により割れやすくなる。購入したのが昨年の7月なので、概ね外では1年で劣化してしまう感じです。もう少し高いタイプわ購入して価格と劣化の検証をしてみたいり

2が参考にしています
対象商品 : 57863061
2026-01-28
用途: 駐車場
教育・研究機関

他社にはない色で周りとも馴染み、
目立つので車を入れやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
コーンバー以外の物を乗せたいので耐荷重を教えてください。
回答:
耐荷重の設定はございません。
用途以外の使用はしないでください。
1が参考にしています
2024-01-11
質問:
適合するコーンベッドの重いタイプの商品はありますか。
回答:
適合するコーンベッドは
注文コード:35847264(1個)
注文コード:35847289(10個入り)
のみになります。
2が参考にしています
2024-01-11
質問:
モノタロウ LED警告灯 電池式
注文コード 18472116 品番 -
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/1847/2116/
こちらを三角コーンに取り付けたいのですが可能でしょうか。
回答:
そのままでは取付出来ません。
下記の別売のアダプタを使用してください。

モノタロウ アダプタ カットコーン用警告灯 カラーコーン取付用
注文コード 27149474 品番 -
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/2714/9474/
2024-01-11

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする