SPMC-12(DG) シールド付ツイストペア多芯ケーブル 金子コード 69326635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シールド付ツイストペア多芯ケーブル

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
芯数(C)12
全長(m)100
対数(P)6
外径(Φmm)PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約7.2
PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約7.2
PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約5.5
PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約6
PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約7
PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約7.5
PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約9.3
PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約10.9
内容量1巻注文コード69326635品番SPMC-12(DG)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。
ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。
シールドがありますのでEMC対策に有効です。

用途
電子機器配線用ケーブル
種類産業機械用ケーブル芯数(C)12対数(P)6導体外径(Φmm)0.51全長(m)100艶有りダークグレー外径(Φmm)PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約7.2許容電流(A)1厚さ(mm)PVC絶縁体:約0.3、PVCシース:約1構成30/0.08軟性銅線絶縁抵抗(MΩ/km)10以上耐電圧(V/min)AC500定格温度(℃)60定格電圧(V)100以下導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15)導体抵抗(Ω/km)137以下RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※許容電流値は、周囲温度30℃での計算値であり、保証地ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69326644
2023-08-07
用途: PLCへのケーブル
イーエム・システムズ 荒澤永樹

線材は考えていたよりは柔らかいです。動かしたりする事はなく適当な可撓性が良かったともいます。 価格については問題ありませんでした。
長時間の運用で何が出てくるかは分かりませんが、6ペア程度の配線にはこのケーブルで十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする