曜日別特売
310023 テンピュール エルゴ プラスピロー テンピュール 69328090

310023 テンピュール エルゴ プラスピロー テンピュール 69328090
310023 テンピュール エルゴ プラスピロー テンピュール 69328090

テンピュール エルゴ プラスピロー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個サイズL注文コード69328090品番310023
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

より理想的な安眠を追求した凹型立体フォルム。

材質中材:テンピュール素材、カバー:ポリエステル99%・ポリウレタン1%質量(kg)1.06サイズL寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×32×8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする